Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 2V, 330uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFLT0D331R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymerkondensator, Typ=EEFLT0D331R, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=1 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=2 V, Rippelstrom=7.5 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=6 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Montageart=SMT, Serien=LT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,99*
1 Tag
2797
5
€ 14,99*
ab € 0,644*
€ 2,24*
Lager 115
3470
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.