Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 0.1uF, 150VAC, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242879
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF104M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF104M, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=0.1 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung AC=150 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECQUA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1393
1
€ 5,95*
ab € 0,2798*
€ 0,5542*
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4498*
€ 0,53526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.