Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 0.1uF, 150VAC, 250VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242878
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2104KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECQE2104KF, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=1.4 mm, Kapazität=0.1 µF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung AC=150 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=ECQE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,0669*
€ 0,0948*
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,60*
Lager 115
2780
1
€ 5,95*
ab € 0,2679*
€ 0,7809*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7809*
€ 0,92927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3879*
€ 0,4616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.