| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30242875 Herst.-Nr.: ECPU1C104MA5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=ECPU1C104MA5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=-888, Kapazität=0.1 µF, Länge=2 mm, Nennspannung AC=12 V, Nennspannung DC=16 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=ECPU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 16v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Kondensator, radial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 0,62* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,62* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,418* | € 0,723* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,4718* | € 0,958* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|