Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 0.1uF, 11VAC, 16VDC, 2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242869
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C104GX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECHU1C104GX5, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=-888, Kapazität=0.1 µF, Länge=2.1 mm, Nennspannung AC=11 V, Nennspannung DC=16 V, Toleranz (±)=2 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=ECHU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
2 Tage
5831
5
€ 14,99*
ab € 0,409*
€ 1,238*
2
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,37*
Lager 115
1950
1
€ 5,95*
ab € 0,731*
€ 1,3998*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3998*
€ 1,66576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2703*
€ 1,51166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.