Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit für maschinelles Lernen zu Hause für NVIDIA Jetson Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241881
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-18157
EAN/GTIN:
     845156011384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kit für maschinelles Lernen zu Haus...
Kit für maschinelles Lernen zu Hause für NVIDIA Jetson Nano, Typ=KIT-18157, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=EKMC4607112K Passive Infrared Sensor Board, Qwiic Button and Red LED Board, 16x2 RGB LCD Screen, Servo pHAT for Raspberry Pi, Qwiic Cable Kit, CCS811/BME280 Environmental Sensor Breakout Board, IoT Power Relay, 20x Jumper Wires, Micro Servo, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Jetson Nano, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
110 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
444 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.