Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 120V, 60A, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30240578
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8601B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8601B, Betrieb Konstantspannung max.=120 V, Betrieb Konstantspannung min.=0 V, Betrieb Konstantstrom max.=60 A, Betrieb Konstantstrom min.=0 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=7.5 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=10 mΩ, Nennleistung=250 W, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=USB RS-232, Serien=8600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
6300 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.324,32*
€ 1.434,59*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 1.388,54*
€ 1.513,13*
€ 5,90*
ab € 1.503,44*
€ 1.633,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,13*
€ 1.800,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,11*
€ 1.783,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,60*
€ 1.725,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,51*
€ 1.689,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,54*
€ 1.652,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.