Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzwassergeschützter Radiallüfter DC 48V 106.2m³/h 100x100x25mm IP68 SanAce 9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239344
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9W2TM48P4H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Spritzwassergeschützter Radiallüfter, Typ=9W2TM48P4H001, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=100 mm, Durchflussrate=106.2 m³/h, Durchmesser Steckdose=100 mm, Gebläsedrehzahl=6400 min -1 , Geräuschpegel=60 dBA, Höhe=100 mm, Innendurchmesser=56 mm, Nennspannung=48 V, Stromstärke, max.=220 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart=4-polige Litze, Art des Gebläses=Zentrifugal, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=SanAce 9W
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Spritzwassergeschützter Radiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 110,39*
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 122,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.