Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x25mm 52.8V 84m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239330
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RA0848P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9RA0848P4G001, Betriebsspannung, max.=52.8 V, Betriebsspannung, min.=43.2 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=84 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=37 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=100 mA, Nennstrom min.=20 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=SanAce 9RA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 38,29*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 32,87*
€ 61,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.