Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computergehäuselüfter, PWM, DC, 120x120x25mm, 12V, 98.3m³/h, 28dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239284
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     19104234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computergehäuselüfter, PWM
Computergehäuselüfter, PWM, Typ=19104234, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=98.3 m³/h, Eingangsspannung=12 V, Gebläsedrehzahl=1500 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=120 mm, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Molex-Steckverbinder, CPU-Kühler Typ=Luft, Lagertyp=Flüssigkeit, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serie=C Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.