Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computergehäuse-Lüfter, DC, 92x92x25mm, 12V, 46.6m³/h, 21dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239280
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     19104229
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Computergehäuse-Lüfter, Typ=19104229, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=92 mm, Durchflussrate=46.6 m³/h, Eingangsspannung=12 V, Gebläsedrehzahl=1500 min -1 , Geräuschpegel=21 dBA, Höhe=92 mm, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-poliger Molex-Steckverbinder, CPU-Kühler Typ=Luft, Lagertyp=Flüssigkeit, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serie=C Series
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Computergehäuse-Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.