Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDM-Widerstand 500mW, 1kOhm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238843
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJHP6F1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
SDM-Widerstand, Typ=ERJHP6F1001V, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.7 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung (DC)=400 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SDM-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0383*
10
€ 5,90*
ab € 0,0315*
€ 0,1424*
2 Tage
490
10
€ 14,99*
ab € 0,0284*
€ 0,1582*
Lager 115
4550
50
€ 5,95*
ab € 0,1427*
€ 0,3227*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.