Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Wilkinson-Leistungsteiler, 694 MHz ... 2.7 GHz, Female N-Anschluss, 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238669
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     5502.17.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Wege-Wilkinson-Leistungsteiler, 6...
2-Wege-Wilkinson-Leistungsteiler, 694 MHz ... 2.7 GHz, Female N-Anschluss, 10 W, Typ=5502.17.0060, Aufnahmeschaft=Signalsplitter und Inkrementalkonverter, Geeignet für=Multibandantennen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
311 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 128,80*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 139,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 169,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.