Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quicklock Grösse 12, Steckbuchse, 2 Anzahl Kontakte, 5A, 125V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238427
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2320 02 T12CB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock Grösse 12, Typ=2320 02 T12CB100, Alternative (Alias)=0270 02, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Chassismontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=Series 02 Quicklock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Quicklock Grösse 12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
26
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 5,66*
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2350 02 T06CB T
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.