Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chassis-Steckverbinder, Schwarz, Buchse, 30A, Pole - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238320
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NLT4FPXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Chassis-Steckverbinder, Typ=NLT4FPXX, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Drahtquerschnitt max.=10 AWG, Isolationswiderstand=100 mΩ, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kontaktwiderstand=2 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=30 A, Pole=4, Anschlussart=Flachstecker Löten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Ringfarbe=Metallic, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindertyp=Einschubrahmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Chassis-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 17,28*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,30*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 20,97*
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 22,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.