Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-fach Ladestation für Taschenlampen EX7R / EXH8R / iLH8R / P5R / P6R / P7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238245
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502261
EAN/GTIN:
     4058205022927
Suchbegriffe:
5-fach Ladestation für Taschenlampe...
5-fach Ladestation für Taschenlampen, Typ=502261, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Ladegerät, Farbe=Schwarz, Geeignet für=EX7R EXH8R iLH8R P5R P6R P7R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
400 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
628 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513900000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,58*
€ 50,16*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 38,79*
€ 50,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,77*
€ 50,72*
6 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 38,47*
€ 51,19*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 77,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.