Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 1.8kOhm 5% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237121
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603JR-071K8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603JR-071K8L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00266*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00489*
€ 0,00703*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00346*
€ 0,00833*
100
€ 6,90*
ab € 0,00111*
€ 0,02449*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00833*
€ 0,00991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00422*
€ 0,00502
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.