Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 62.5mW, 27kOhm, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237059
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-0727KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0402JR-0727KL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62.5 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=27 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
€ 14,99*
ab € 0,0017*
€ 0,00271*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00212*
€ 0,00336*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00336*
€ 0,004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00316*
€ 0,00376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.