Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8-Stiftmodul, 5-polig, für gestanzte 2.5-mm-Crimpstifte, 5 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30234445
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 D05 801 E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder 5 polig
hdc steckverbinder
E8-Stiftmodul, 5-polig, für gestanzte 2.5-mm-Crimpstifte, Typ=C146 D05 801 E8, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=E8, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=16 A, Positionen=5, Geeignet für=HeavyMate-Steckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=IEC, Series=C146 HeavyMate
Weitere Suchbegriffe: E8-Stiftmodul, 5-polig, für gestanzte 2.5-mm-Crimpstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,64*
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,12*
Lager 115
35
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,85*
2 Tage
579
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 4,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146C05801E8
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.