Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8-Stiftmodul, 3-polig, für gedrehte 3.6-mm-Crimpstifte, 3 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30234440
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 A03 801 E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
E8-Stiftmodul, 3-polig, für gedrehte 3.6-mm-Crimpstifte, Typ=C146 A03 801 E8, Drahtdurchmesser AWG max.=8 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=10 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=E8, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=50 A, Positionen=3, Geeignet für=HeavyMate-Steckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=IEC, Series=C146 HeavyMate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: E8-Stiftmodul, 3-polig, für gedrehte 3.6-mm-Crimpstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,73*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,95*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 4,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146B03801E8
ab € 0,80*
Zubehör
Amphenol
C146P06001G8
ab € 4,52*
Zubehör
Amphenol
C146P10001G8
ab € 4,64*
Zubehör
Amphenol
C146P16001G8
ab € 4,75*
Zubehör
Amphenol
C146P24001G8
ab € 4,88*
Zubehör
Amphenol
VN01 036 0002 1 C
ab € 1,67*
Zubehör
Amphenol
VN01 036 0005 1 C
ab € 1,57*
Zubehör
Amphenol
VN01 036 0001 1C
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.