Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 100V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233585
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-504-417-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftgehäuse
Stiftleiste, Typ=140-504-417-011, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Raster=2 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=140
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
5
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,56*
1 Tag
650
10
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,674*
Lager 115
670
10
€ 5,95*
ab € 0,3485*
€ 0,6817*
1 Tag
700
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6817*
€ 0,81122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6517*
€ 0,77552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,817* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDAC
140-941-290
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.