Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Housing, Panel Mount Ears, Glow-Wire Capable, Black, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232054
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215759-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 3 pol
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse 3-polig
Housing, Panel Mount Ears, Glow-Wire Capable, Black, Typ=215759-1003, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=3 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,32*
Lager 115
5860
10
€ 5,95*
ab € 0,2626*
€ 0,6252*
1 Tag
362
1
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 1,017*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.