Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231941
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212724-2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
Gehäuse, Typ=212724-2021, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=Micro-One
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 115
980
5
€ 5,95*
ab € 0,2582*
€ 0,5154*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.