Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 330nH, 21.5A, 12MHz, 3.9mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231895
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6530A-R33M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRP6530A-R33M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=12 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=330 nH, Länge=6.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=3.9 mΩ, Nennstrom=21.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Rollenware, Serien=SRP6530A, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.