Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 18uH, 220mA, 2.5MHz, 2.9mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231859
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF1610-180K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=CWF1610-180K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.5 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=18 µH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.9 mΩ, Nennstrom=220 mA, Pins=2, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Kern=Ferrit, Verpackung=Rollenware, Serien=CWF1610, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3540
10
€ 14,99*
ab € 0,046*
€ 0,1834*
Lager 115
4000
25
€ 5,95*
ab € 0,1135*
€ 0,216*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.