Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 280mA, 2.5MHz, 1.85mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231857
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF1610-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=CWF1610-100K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.5 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=10 µH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.85 mΩ, Nennstrom=280 mA, Pins=2, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Kern=Ferrit, Verpackung=Rollenware, Serien=CWF1610, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0855*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.