Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW 56kOhm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230601
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0756KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0402FR-0756KL, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=56 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00113*
€ 0,00176*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00083*
€ 0,00178*
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00171*
€ 0,00268*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00222*
€ 0,00467*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,00434*
€ 0,00516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0035*
€ 0,00417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00325*
€ 0,00387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00222*
€ 0,00264
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC00625W0402156K
ab € 0,00112*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X5602FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F56K
ab € 0,00243*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F56K
ab € 0,00285*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0756KP
ab € 0,00286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.