Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 30mOhm 0.5% Metallschicht 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229687
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     LVK12R030DER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Shunt
Shunt, Typ=LVK12R030DER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=500 mW, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=0.5 %, Widerstand=30 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5003*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9813*
€ 1,16775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8657*
€ 1,03018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8357*
€ 0,99448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6903*
€ 0,82146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6303*
€ 0,75006
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.