Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsschneider, kleiner Schrägkopf, Vollwate, 128mm 1.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228780
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5249.CR.BG
EAN/GTIN:
     7640174710256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd zange
Präzisionsschneider, kleiner Schrägkopf, Typ=ES5249.CR.BG, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-888, Durchmesser weicher Draht=1.2 mm, Gesamtlänge=128 mm, Gewicht=75 g, Schneidleistung=1.2 mm, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Vollwate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsschneider, kleiner Schrägkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.