Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-ASLL, 47uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228194
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060543005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=865060543005, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.5 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=16.45 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=240 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-ASLL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 115
590
10
€ 5,95*
ab € 0,2374*
€ 0,4897*
2 Tage
554
1
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,735*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,897* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.