Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-ASLL, 470uF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228193
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060457009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=865060457009, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=117.5 µA, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=670 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-ASLL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Lager 115
420
5
€ 5,95*
ab € 0,7278*
€ 1,4306*
1 Tag
414
1
€ 14,99*
ab € 0,479*
€ 1,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,4306*
€ 1,70241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3035*
€ 1,55117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9978*
€ 1,18738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9778*
€ 1,16358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8378*
€ 0,99698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7278*
€ 0,86608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.