Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 390mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228184
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240575006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860240575006, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=390 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-AT1H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
159
10
€ 5,95*
ab € 0,3653*
€ 0,7102*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,77*
1 Tag
589
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 0,955*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7102*
€ 0,84514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.