Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 117.5uA, 25V, 950mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228182
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240475009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860240475009, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=117.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=950 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-AT1H
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
62
5
€ 5,95*
ab € 0,532*
€ 1,035*
5
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,15*
1 Tag
611
1
€ 14,99*
ab € 0,358*
€ 1,341*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.