Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 33uF, 5.28uA, 16V, 115mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228175
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240372001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860240372001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=5.28 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=115 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-AT1H
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 33µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1240
25
€ 5,95*
ab € 0,0828*
€ 0,169*
1 Tag
1450
5
€ 14,99*
ab € 0,0524*
€ 0,1864*
25
€ 8,95*
ab € 0,0708*
€ 0,1943*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.