Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 5uA, 50V, 48mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228156
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860130673001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860130673001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=5 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=48 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elko 10uf 50v, alu elko, alu elko 10µf, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1182*
Lager 115
660
25
€ 5,95*
ab € 0,0724*
€ 0,2244*
1 Tag
66
1
€ 14,99*
ab € 0,0773*
€ 0,3431*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.