Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 15uF, 9.45uA, 63V, 168mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228151
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080773002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860080773002, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=15 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=9.45 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=168 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATLI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1145
25
€ 5,95*
ab € 0,1036*
€ 0,211*
25
€ 8,95*
ab € 0,0715*
€ 0,2289*
1 Tag
1752
1
€ 14,99*
ab € 0,0744*
€ 0,3202*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.