Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 117.5uA, 25V, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228138
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860040475008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860040475008, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=7000 h, Leckstrom=117.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.2 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATUL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
440
10
€ 5,95*
ab € 0,3552*
€ 0,6908*
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,87*
1 Tag
269
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6353*
€ 0,75601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111122
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.