Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470nF, 5.64uA, 400V, 14mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228124
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860021373001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860021373001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=470 nF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=5.64 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=14 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 0,47µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1915
25
€ 5,95*
ab € 0,0869*
€ 0,177*
25
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,2147*
1 Tag
1300
1
€ 14,99*
ab € 0,0683*
€ 0,2989*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.