Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 63uA, 63V, 230mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228121
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020775015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020775015, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=63 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=230 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 115
240
10
€ 5,95*
ab € 0,2546*
€ 0,5187*
1 Tag
270
1
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,798*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5187*
€ 0,61725
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4723*
€ 0,56204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3146*
€ 0,37437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,187* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701272
ab € 162,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.