Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 6.3uA, 63V, 42mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228118
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020772010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020772010, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=6.3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=42 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,47 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10μf 63v, alu elko, alu elko 10µf, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,1632*
Lager 115
1521
25
€ 5,95*
ab € 0,0872*
€ 0,1755*
1 Tag
275
5
€ 14,99*
ab € 0,0576*
€ 0,2138*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-EB1J100S
ab € 0,089*
Ähnlich
Kemet
ESK106M063AC3AA
ab € 0,029*
Ähnlich
Kemet
ESH106M063AC3AA
ab € 0,0365*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1JHG100
ab € 0,0532*
Ähnlich
Panasonic
ECA1JM100
ab € 0,0428*
Ähnlich
RS Pro
1815108
ab € 81,39*
Ähnlich
Rubycon
63PK10MEFC5X11
ab € 0,0439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.