Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470nF, 3uA, 50V, 7mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020672004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020672004, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=470 nF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=7 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1466*
Lager 115
650
25
€ 5,95*
ab € 0,0764*
€ 0,1509*
1 Tag
1732
5
€ 14,99*
ab € 0,0522*
€ 0,194*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.