Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 164.5uA, 35V, 520mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228096
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020575014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020575014, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=164.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=520 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
86
10
€ 5,95*
ab € 0,3566*
€ 0,7275*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,78*
1 Tag
380
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 0,939*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5901*
€ 0,70222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4966*
€ 0,59095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111292
ab € 8,20*
Ähnlich
RS Pro
1815480
ab € 6,19*
Ähnlich
RS Pro
7111295
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.