Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 52.8uA, 16V, 225mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228077
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020373011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020373011, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=52.8 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=225 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 330µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 330 µf, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,27*
Lager 115
986
25
€ 5,95*
ab € 0,1312*
€ 0,2724*
2 Tage
344
1
€ 14,99*
ab € 0,0877*
€ 0,4151*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.