Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 6.3uA, 63V, 77mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228070
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010772009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860010772009, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=6.3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=77 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG8
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10μf 63v, alu elko, alu elko 10µf, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
771
25
€ 5,95*
ab € 0,0741*
€ 0,1524*
25
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1962*
1 Tag
915
5
€ 14,99*
ab € 0,0602*
€ 0,2395*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.