Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1uF, 3uA, 63V, 17mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228069
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010772005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860010772005, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=17 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko tht 1µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,1507*
Lager 115
425
25
€ 5,95*
ab € 0,0805*
€ 0,1688*
1 Tag
2103
5
€ 14,99*
ab € 0,0556*
€ 0,2155*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.