Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 330pF, 250VAC, 1kVDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225950
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2O103301D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2O103301D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=330 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=-999, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2596*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.