Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 160kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225917
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV0603-FX-1603EST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CHV0603-FX-1603EST, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=160 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0759*
1 Tag
4820
10
€ 14,99*
ab € 0,0459*
€ 0,2269*
Lager 115
4770
10
€ 5,95*
ab € 0,2031*
€ 0,439*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.