Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 1mOhm 1% Präzisionswiderstand 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225536
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     WAK-Z-R001-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand isabellenhütte
Shunt, Typ=WAK-Z-R001-1.0, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=0.7 mm, Gehäusehöhe=3.3 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=7 W, Temperaturkoeffizient (±)=70 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Präzisionswiderstand, Widerstandsgehäusestil=1213
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Shunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,945*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,542*
€ 1,83498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.