Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 0.5mOhm 1% Präzisionswiderstand 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225535
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     WAK-Z-R0005-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand isabellenhütte
Shunt, Typ=WAK-Z-R0005-1.0, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=0.7 mm, Gehäusehöhe=3.3 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=7 W, Temperaturkoeffizient (±)=70 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=0.5 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Präzisionswiderstand, Widerstandsgehäusestil=1213
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Shunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,964*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.