Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 0.1mOhm 5% Präzisionswiderstand 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225532
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BSS-L100-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand isabellenhütte
Shunt, Typ=BSS-L100-001, Alternative (Alias)=BAC-M-R0001-T01-5.0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Gehäusebreite=3 mm, Gehäusehöhe=20 mm, Länge der Einheit=84 mm, Nennleistung=10 W, Temperaturkoeffizient (±)=150 ppm/K, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0.1 mΩ, Widerstandstyp=Präzisionswiderstand, Widerstandsgehäusestil=8420
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, widerstandsdekade 10w, Shunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.